Motion
1890-14M-16

MEGADYNE
1890-14M-16

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1890 mm, 16 mm de ancho, 135 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04606249
No. Fabricante 1890-14M-16
Precio219.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1890-14M-16

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1890 mm, 16 mm de ancho, 135 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04606249
No. Fabricante 1890-14M-16
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
Precio219.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1890 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1890 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    135

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE AJUSTE DE 1890-14M-16 HTB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good