Motion
225-3M-100

MEGADYNE
225-3M-100

RPP, paso de 3 mm, longitud del paso de 225 mm, 100 mm de ancho, 75 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04607346
No. Fabricante 225-3M-100
Precio147.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
225-3M-100

RPP, paso de 3 mm, longitud del paso de 225 mm, 100 mm de ancho, 75 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04607346
No. Fabricante 225-3M-100
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
Precio147.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    225 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    225 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    75

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE AJUSTE DE 225-3M-100 HTB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good