Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total24.0000 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Longitud del paso24.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de correaL
- MaterialCloropreno
- Número de Dientes64
- Número de lados dentados1
- UPC_NO746041277284
Descripción general
- Moldeado en color gris/verde, poliuretano termoestable 88 Shore A y reforzado con cordones de acero al zinc
- Adecuado para control y movimiento de alta potencia y precisión incluso en aplicaciones de alta velocidad
- Estabilidad dimensional uniforme, baja pretensión y ruido, alta resistencia a la abrasión con bajo mantenimiento, alta flexibilidad con velocidades lineales de hasta 80 m/segundo (más de 15,000 pies/min)
- Buena resistencia al envejecimiento, la hidrólisis, los rayos UVA y el ozono
- Temperatura de funcionamiento: de -13°F a 176°F (hasta 230°F para períodos cortos)
- Alta resistencia a aceites, grasas y grasas
- Buena resistencia a la mayoría de ácidos y álcalis
- Funciona especialmente bien en unidades sincronizadas y escalonadas, en aplicaciones de automatización de oficinas y electrodomésticos