Motion
2926V1276

MEGADYNE
2926V1276

2926V1276
Artículo MI #04608900
No. Fabricante 2926V1276
Precio468.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2926V1276

2926V1276
Artículo MI #04608900
No. Fabricante 2926V1276
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
Su precio$468.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    26 °
  • Longitud del paso
    127.6000 pulg.
  • Parte superior Ancho  
    1.8125 pulg.

Detalles

  • Material
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
2926V1276 VELOCIDAD VARIABLE
  • Miembros de tensión de módulo alto: garantiza una elasticidad mínima y una excelente estabilidad de la longitud de la correa.
  • Paredes laterales Raw Edge: proporciona el máximo agarre y un rendimiento suave y silencioso.
  • Resistente al aceite y al calor: ofrece una excelente durabilidad en ambientes hostiles.
  • Compuesto de caucho de cloropreno: excelente resistencia al desgaste.