Motion
2BK45-1

MEGADYNE
2BK45-1

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 4.2500 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #04609058
No. Fabricante 2BK45-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2BK45-1

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1 pulg., D.E. 4.2500 pulg., orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #04609058
No. Fabricante 2BK45-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK45-1 CALIBRE ACABADO AK/BK