Motion
450H040

MEGADYNE
450H040

H, 0.5000 in Pitch, 1143 mm Pitch Length, 0.4000 in Width, 90 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04612166
No. Fabricante 450H040
Precio38.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
450H040

H, 0.5000 in Pitch, 1143 mm Pitch Length, 0.4000 in Width, 90 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04612166
No. Fabricante 450H040
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
Precio38.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1143 mm
  • En general Ancho  
    0.4000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    1143 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
450H040 CINTURÓN DE AJUSTE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron