Motion
480H14.00

MEGADYNE
480H14.00

H, 0.5000 in Pitch, 48.0000 in Pitch Length, 0.1400 in Width, 96 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04612509
No. Fabricante 480H14.00
Precio1,092.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
480H14.00

H, 0.5000 in Pitch, 48.0000 in Pitch Length, 0.1400 in Width, 96 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04612509
No. Fabricante 480H14.00
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
Precio1,092.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    48.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1400 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    48.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    96

Descripción general

Descripción del fabricante
480H14.00 CINTURÓN DE AJUSTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron