1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
MEGADYNE
480H-SLV
H, paso de 0.5000 pulg., paso de 4.8000 pulg. de longitud, material de cloropreno
Artículo MI #
04612539
No. Fabricante
480H-SLV
Precio
78.05 USD
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Especificaciones
Descripción general
También puede gustarle
Datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
Página anterior
Inicio
Transmisión de potencia mecánica
Correas y poleas
Correas de transmisión síncronas
MEGADYNE 480H-SLV
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MEGADYNE
480H-SLV
H, paso de 0.5000 pulg., paso de 4.8000 pulg. de longitud, material de cloropreno
Artículo MI #
04612539
No. Fabricante
480H-SLV
Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio
78.05 USD
/cada uno
Cant.
Añadir al carrito
Especificaciones
Dimensiones
Longitud total
4.8000 pulg.
Paso
0.5000 pulg.
Longitud del paso
4.8000 pulg.
Detalles
Tipo de correa
H
Material
Cloropreno
Descripción general
Descripción del fabricante
480H-SLV MANGUITO DE CORREA DE AJUSTE
También puede gustarle
MEGADYNE
LXL200UKC
LXL, 0.2000 pulg., paso, material de cloropreno
Artículo MI #
04618165
En existencia
Pedido de fábrica
$26.90
/pie
Añadir al carrito
MEGADYNE
LXL100USC
LXL, 0.2000 pulg., paso, material de cloropreno
Artículo MI #
04618162
En existencia
Pedido de fábrica
$13.45
/pie
Añadir al carrito
MEGADYNE
LXL200UK
LXL, 0.2000 pulg., paso, material de cloropreno
Artículo MI #
04618164
En existencia
Pedido de fábrica
$26.90
/pie
Añadir al carrito
MEGADYNE
LXL100UK
LXL, 0.2000 pulg., paso, material de cloropreno
Artículo MI #
04618160
En existencia
Pedido de fábrica
$13.45
/pie
Añadir al carrito
MEGADYNE
530H125
Al, paso de 0.5000 pulg., paso de 53.0000 pulg. de longitud, ancho de 1.2500 pulg., material de cloropreno
Artículo MI #
04613279
En existencia
Pedido de fábrica
$100.90
/cada uno
Añadir al carrito
MEGADYNE
170XL078
XL, 0.2000 in Pitch, 17.0000 in Pitch Length, 0.7813 in Width, 85 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #
04605857
En existencia
Pedido de fábrica
$26.70
/cada uno
Añadir al carrito
MEGADYNE
LXL025UK
LXL, 0.2000 pulg., paso, material de cloropreno
Artículo MI #
04618149
En existencia
Pedido de fábrica
$3.61
/pie
Añadir al carrito
AMI BEARINGS INC
SER206-20FS
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/4 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #
02384529
En existencia
Pedido de fábrica
$54.34
/cada uno
Añadir al carrito
MEGADYNE
LH050US
Al., paso de 0.5000 pulg., ancho de 0.5000 pulg., material de cloropreno
Artículo MI #
04618105
En existencia
Pedido de fábrica
$8.68
/pie
Añadir al carrito
JTEKT KOYO
63222RSC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda - Doble sellado, sin anillo a presión
Artículo MI #
12324935
En existencia
Pedido de fábrica
$3,145.44
/cada uno
Añadir al carrito
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron