Motion
633-3M-09

MEGADYNE
633-3M-09

RPP, paso de 3 mm, longitud del paso de 633 mm, 9 mm de ancho, 211 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04614277
No. Fabricante 633-3M-09
Precio19.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
633-3M-09

RPP, paso de 3 mm, longitud del paso de 633 mm, 9 mm de ancho, 211 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04614277
No. Fabricante 633-3M-09
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
Precio19.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    633 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    633 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    211

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE AJUSTE DE 633-3M-09 HTB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good