Motion
635-5M-09

MEGADYNE
635-5M-09

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 635 mm, 9 mm de ancho, 127 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04614321
No. Fabricante 635-5M-09
Precio 27.45 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
635-5M-09

RPP, paso de 5 mm, longitud del paso de 635 mm, 9 mm de ancho, 127 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04614321
No. Fabricante 635-5M-09
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
Precio 27.45 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    635 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    635 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    127

Descripción general

Descripción del fabricante
635-5M-09 CINTURÓN DE AJUSTE RPP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good