Motion
640-8M-35

MEGADYNE
640-8M-35

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 640 mm, 35 mm de ancho, 80 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04614393
No. Fabricante 640-8M-35
Precio79.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
640-8M-35

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 640 mm, 35 mm de ancho, 80 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04614393
No. Fabricante 640-8M-35
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
Su precio$79.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    640 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    640 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    80

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE AJUSTE DE 640-8M-35 HTB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good