Motion
840-8M-SLV

MEGADYNE
840-8M-SLV

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 840 mm, 105 mm de ancho, 105 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04615801
No. Fabricante 840-8M-SLV
Precio3.44 USD/mm
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
840-8M-SLV

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 840 mm, 105 mm de ancho, 105 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04615801
No. Fabricante 840-8M-SLV
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
Precio3.44 USD/mm

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    840 mm
  • En general Ancho  
    105 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    840 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    105

Descripción general

Descripción del fabricante
840-8M-SLV CINTURÓN DE AJUSTE RPP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good