Motion
960-8M-SLV

MEGADYNE
960-8M-SLV

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 960 mm, 120 mm de ancho, 120 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04616471
No. Fabricante 960-8M-SLV
Precio3.75 USD/mm
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
960-8M-SLV

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 960 mm, 120 mm de ancho, 120 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04616471
No. Fabricante 960-8M-SLV
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
Precio3.75 USD/mm

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    960 mm
  • En general Ancho  
    120 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    960 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    120

Descripción general

Descripción del fabricante
960-8M-SLV CINTURÓN DE AJUSTE RPP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo