Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Color principalGris carbón
- Dureza85 Costa D
- Capacidad de carga2500 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 220 °F
- Color de la banda de rodaduraGris carbón
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de material de ruedaNailon