Especificaciones
Dimensiones
- Longitud exterior nominal650 mm
- Peso0.057 lb
Detalles
- Sección de la correa8X
- Tipo de correaCorrea en V
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorNegro
- Material del cablePoliéster
- MaterialGoma
- Temperatura máxima70 °C
- Temperatura mínima-40 °C
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 70 °C
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Sección8X
- Estándares cumplidosISO 4184
- Conjunto de unidadesSistema métrico