Motion
50DT10/840
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - DT10, paso de 10 mm, longitud del paso de 840 mm, 50 mm de ancho, 84 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04631249
No. Fabricante 50DT10/840
Precio155.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - DT10, paso de 10 mm, longitud del paso de 840 mm, 50 mm de ancho, 84 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04631249
No. Fabricante 50DT10/840
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
Precio155.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Longitud total
    840 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    840 mm

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Poliuretano
  • Sección de la correa
    DT10
  • Tipo de correa
    DT10
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    84
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 176 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • De lado
    Doble cara
  • UPC_NO
    4014486149692

Descripción general

Descripción del fabricante
50DT10/840 OPTIBELT ALPHA
  • Rendimiento: material de poliuretano diseñado para proporcionar un rendimiento superior con correas de distribución de poliuretano estándar
  • Versátil: capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones
  • Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas