Motion
32DT10/1700
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - DT10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1700 mm, 32 mm de ancho, 170 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04631367
No. Fabricante 32DT10/1700
Precio238.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono Alpha Torque - DT10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1700 mm, 32 mm de ancho, 170 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #04631367
No. Fabricante 32DT10/1700
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
Su precio$238.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1700 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    1700 mm
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    DT10
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    170
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 176 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • UPC_NO
    4014486151046

Descripción general

Descripción del fabricante
32DT10/1700 OPTIBELT ALPHA
  • Rendimiento: material de poliuretano diseñado para proporcionar un rendimiento superior con correas de distribución de poliuretano estándar
  • Versátil: capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones
  • Cables: también hay disponibles cables de acero inoxidable y aramida, se aplican cantidades mínimas
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good