Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPC
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 70 a 125 mm
- Cara Ancho136 mm
- Longitud hasta Agujero89 mm
- Exterior Diámetro640 mm
- Ancho general136 mm
- Diámetro de paso630 mm
- Peso169.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos5050
- Número de Upc del fabricante4014486249446
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras5
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO4014486249446