Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPZ
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 10 a 28 mm
- Cara Ancho28 mm
- Longitud hasta Agujero22 mm
- Exterior Diámetro67 mm
- Ancho general28 mm
- Diámetro de paso63 mm
- Peso0.66 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1108
- Número de Upc del fabricante4014486249750
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO4014486249750