Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPZ
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 11 a 32 mm
- Cara Ancho16 mm
- Longitud hasta Agujero25 mm
- Exterior Diámetro104 mm
- Ancho general16 mm
- Diámetro de paso100 mm
- Peso1.76 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1210
- Número de Upc del fabricante4014486250053
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO4014486250053