Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPZ
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 14 a 42 mm
- Cara Ancho16 mm
- Longitud hasta Agujero25 mm
- Exterior Diámetro129 mm
- Ancho general16 mm
- Diámetro de paso125 mm
- Peso2.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1610
- Número de Upc del fabricante4014486250299
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO4014486250299
Descripción general
Descripción del fabricante
TB SPZ125/1 OPTIBELT KS