Motion
TB SPZ125/3
Polea de cinturón en V métrico - Sección de banda SPZ, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 129 mm, Casquillo de bloqueo cónico, Casquillo serie 2012 , Material de hierro fundido
Artículo MI #04632890
No. Fabricante TB SPZ125/3
Precio122.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V métrico - Sección de banda SPZ, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 129 mm, Casquillo de bloqueo cónico, Casquillo serie 2012 , Material de hierro fundido
Artículo MI #04632890
No. Fabricante TB SPZ125/3
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
Su precio$122.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    SPZ
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 14 a 50 mm
  • Cara Ancho  
    40 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    129 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Diámetro de paso
    125 mm
  • Peso
    3.96 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Número de Upc del fabricante
    4014486250312
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    3
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    4014486250312

Descripción general

Descripción del fabricante
TB SPZ125/3 OPTIBELT KS