Motion
1108-28
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 28 mm, ranura de 6 x 2.8 mm, material de hierro gris
Artículo MI #04633078
No. Fabricante 1108-28
Precio21.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 28 mm, ranura de 6 x 2.8 mm, material de hierro gris
Artículo MI #04633078
No. Fabricante 1108-28
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
Su precio$21.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    1.3280 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Tamaño del casquillo
    1108
  • Tamaño del chavetero
    6 x 2.8 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.3860 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    4014486252279
  • Material
    Hierro gris
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    5.7 N-m
  • UPC_NO
    4014486252279
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1108-28 TB OPTIBELT CON ORIFICIOS MÉTRICOS