Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno3.2500 pulg.
- Agujero Diámetro32 mm
- Tamaño del casquillo2517
- Tamaño del chavetero14 x 3.8 mm
- Longitud hasta Agujero45 mm
- Exterior Diámetro3.3750 pulg.
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2 pulg.
- Peso3.08 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante4014486252507
- MaterialHierro gris
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo49 N-m
- UPC_NO4014486252507
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb