Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno4.8300 pulg.
- Agujero Diámetro65 mm
- Tamaño del casquillo3535
- Tamaño del chavetero18 x 4.4 mm
- Longitud hasta Agujero3.5000 pulg.
- Exterior Diámetro5.0000 pulg.
- Longitud del tornillo1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2 pulg.
- Peso11.19 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Número de Upc del fabricante4014486253252
- MaterialHierro gris
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo115 N-m
- UPC_NO4014486253252
- Par de apriete de la llave1000 pulg./lb