Motion
4040-65
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 65 mm, ranura de 18 x 4.4 mm, material de hierro gris
Artículo MI #04633159
No. Fabricante 4040-65
Precio314.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 65 mm, ranura de 18 x 4.4 mm, material de hierro gris
Artículo MI #04633159
No. Fabricante 4040-65
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
Precio314.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    5.5400 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Tamaño del chavetero
    18 x 4.4 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Peso
    18.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Número de Upc del fabricante
    4014486253269
  • Material
    Hierro gris
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    173 N-m
  • UPC_NO
    4014486253269
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4040-65 TB OPTIBELT CON ORIFICIOS MÉTRICOS