Motion
3535-70
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 70 mm, ranura de 20 x 4.9 mm, material de hierro gris
Artículo MI #04633162
No. Fabricante 3535-70
Precio164.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 70 mm, ranura de 20 x 4.9 mm, material de hierro gris
Artículo MI #04633162
No. Fabricante 3535-70
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
Su precio$164.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.8300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Tamaño del chavetero
    20 x 4.9 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    88.90 mm
  • Exterior Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Peso
    10.43 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    4014486253313
  • Material
    Hierro gris
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    115 N-m
  • UPC_NO
    4014486253313
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3535-70 TB CON CASQUILLO CÓNICO DE DIÁMETRO MÉTRICO