Motion
XPA1180
Correa en V Super X-Power métrica - XPA, Ancho superior de 13 mm, 1 hebra, Longitud exterior nominal de 1180 mm, Acodada
Artículo MI #04633225
No. Fabricante XPA1180
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V Super X-Power métrica - XPA, Ancho superior de 13 mm, 1 hebra, Longitud exterior nominal de 1180 mm, Acodada
Artículo MI #04633225
No. Fabricante XPA1180
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    10 mm
  • Longitud exterior nominal
    1180 mm
  • Longitud del paso
    1180 mm
  • Ancho superior
    13 mm
  • Ancho superior por hebra
    13 mm
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conductor eléctrico según ISO 1813
  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Sistema métrico
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Borde sin rematar, acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    4014486258936
  • Material
    Goma sintética - Goma de fibra transversal
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    XPA
  • UPC_NO
    4014486258936

Descripción general

Descripción del fabricante
XPA1180 OPTIBELT SUPER X-POWER
  • Transmisión de alta potencia
  • Estiramiento extremadamente bajo
  • Intervalos de mantenimiento mejorados: bajo mantenimiento
  • Características de funcionamiento optimizadas: funcionamiento suave
  • Excelente resistencia al calor y al aceite
  • M=S, para coincidencia de conjunto
  • Conductor eléctrico según ISO 1813

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"