Motion
A25HVAC
Sección A, 1/2 pulgadas de ancho superior, 1 hebra, 27 pulgadas de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04634564
No. Fabricante A25HVAC
Precio13.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sección A, 1/2 pulgadas de ancho superior, 1 hebra, 27 pulgadas de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04634564
No. Fabricante A25HVAC
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
Su precio$13.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud exterior nominal
    27 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Tejido envuelto
  • Sección de la correa
    A
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster de módulo alto
  • Material
    Goma
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster de módulo alto
  • Características de resistencia
    Fuerza y mayor desgaste
  • Sección
    A
  • Conjunto de unidades
    Imperial

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA TRAPEZOIDAL DE A25HVAC HVAC