Motion
P90-8MGT-12

GATES RUBBER CO
P90-8MGT-12

Cinturón PowerGrip® GT®2 P90-8MGT-12 - GT2, paso de 8 mm, ancho del cinturón de 12 mm, 90 dientes, casquillo de cierre cónico, 1610
Artículo MI #04635922
No. Fabricante P90-8MGT-12
Precio276.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P90-8MGT-12

Cinturón PowerGrip® GT®2 P90-8MGT-12 - GT2, paso de 8 mm, ancho del cinturón de 12 mm, 90 dientes, casquillo de cierre cónico, 1610
Artículo MI #04635922
No. Fabricante P90-8MGT-12
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
Precio276.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.023 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Número de Upc del fabricante
    770075247432
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    90
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    770075247432

Descripción general

Descripción del fabricante
P90-8MGT-12 1610 POWERGRIP GT2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"