Motion
913123
Embrague dentado - 3.9375 pulg. Orificio, montado en eje, accionado por resorte/liberación de aire, diseño abierto, 1/4 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 6 , montaje piloto
Artículo MI #04636866
No. Fabricante 913123
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague dentado - 3.9375 pulg. Orificio, montado en eje, accionado por resorte/liberación de aire, diseño abierto, 1/4 NPT, acabado con chaveta y acero inoxidable 6 , montaje piloto
Artículo MI #04636866
No. Fabricante 913123
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.15°
  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Inercia del variador
    349.01 lb-pulg2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    120/30T, 140/25T, 160/23T, 200/19T
  • Diámetro del piloto
    9.0000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    276.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Montaje piloto, cerrado, accionado por resorte, orificio recto, embrague de diente. Con resorte. Liberado por aire. Par instantáneo de hasta 72,000 in-lbs. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 3,700 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938. Interacciones positivas en múltiples puestos. Puesta en marcha inmediata sin deslizamiento. Capacidad de montaje versátil para polea, piñón o engranaje con soporte de cojinetes. Utilice acoplamientos flexibles simples y dobles en aplicaciones en línea para adaptarse a la desalineación. Diseñado con orificios de montaje roscados. Rodamientos de bolas radiales sellados. El diseño de montaje del eje pasante utiliza un chavetero de longitud completa. Manguera de 8.25 pulgadas incluida. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
  • Volumen de la cámara de aire
    3.380 pulg.3
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 6
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Factor de respuesta del embrague
    0.460
  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Resorte acoplado/liberación de aire
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    650 rpm
  • Presión mínima de liberación
    100 psi
  • Modelo
    5H100PSE-E
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Número de puestos de compromiso
    328
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    6, 0.500-13 orificios @ 60° en un B.C. de 11.000 pulg.
  • Calificaciones
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
  • Inercia del eje
    73.45 lb/pulg2

Descripción general

Descripción del fabricante
913123 5H100PSE-E 3.938 PILOTO DE CALIBRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"