Motion
42877
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #04636901
No. Fabricante 42877
Precio124.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #04636901
No. Fabricante 42877

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$124.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Presión de contacto del cubo
    84 N/mm2
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • Peso
    0.800 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    265 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    TTQM3250
  • Número de Upc del fabricante
    662345034319
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    618 N-m
  • UPC_NO
    662345034319

Descripción general

Descripción del fabricante
TTQM3250 TRANTORQUE OE 32MM
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"