Motion
FC3U2E56N  3 1/2 BRG BOLA CARRO DE CARRO DE CARRO

LINK-BELT
FC3U2E56N 3 1/2 FLG CART BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3.5000 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de labios triple E3 , sello de labios N
Artículo MI #04641001
No. Fabricante FC3U2E56N 3 1/2 FLG CART BALL BRG
Precio5,095.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FC3U2E56N 3 1/2 FLG CART BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3.5000 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de labios triple E3 , sello de labios N
Artículo MI #04641001
No. Fabricante FC3U2E56N 3 1/2 FLG CART BALL BRG
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
Precio5,095.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    3-9/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5630 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    10.2500 pulg.
  • En general Altura  
    3.5600 pulg.
  • Longitud total
    10.2500 pulg.
  • Ancho general
    10.2500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7 3/8 pulg.
  • Peso
    31.54 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG2E56NL
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FC3U2E56N - FC3U2E56N
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    18850 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    793699143492
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2950 rpm
  • Velocidad máxima
    2950 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18850 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    14300 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, N sello labial
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    14300 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699143492

Descripción general

Descripción del fabricante
FC3U2E56N BRILLANTE BLK FC3-U2E56N
  • Rodamiento de bolas montado de 3 1/2 in, de uso estándar, bloque de bridas de hierro fundido con piloto redondo 4-Bolt, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio