Motion
40NP QUEST RIV X 50 pies

PEER CHAIN
40NP QUEST RIV X 50 ft

Quest™ Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material niquelado, 50 pies de longitud
Artículo MI #04648154
No. Fabricante 40NP QUEST RIV X 50 ft
Precio29.09 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
40NP QUEST RIV X 50 ft

Quest™ Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material niquelado, 50 pies de longitud
Artículo MI #04648154
No. Fabricante 40NP QUEST RIV X 50 ft
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
Precio29.09 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Altura de la placa
    0.463 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    4188 lb
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    6869
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
40 BÚSQUEDA RIV NIQUELADO X 50 PIES
  • Proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.
  • Todos los componentes están chapados antes del ensamblaje de la cadena, lo que proporciona una excelente cobertura durante el proceso de chapado.