Motion
488 CLAVIJAS DE CAMILLA X 10 PIES DE ACERO INOX.

PEER CHAIN
488 COTT X 10 FT SS COTT PINS

Cadena de ingeniería - Serie Pintle fundido, paso de 488 / 2.609 in, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #04648370
No. Fabricante 488 COTT X 10 FT SS COTT PINS
Precio30.63 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
488 COTT X 10 FT SS COTT PINS

Cadena de ingeniería - Serie Pintle fundido, paso de 488 / 2.609 in, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #04648370
No. Fabricante 488 COTT X 10 FT SS COTT PINS
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
Su precio$30.63/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    488 / 2.609 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.940 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.440 pulg.
  • Altura de la placa
    0.940 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.880 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    11000 lb
  • Peso
    2.9 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    488 / 2.609"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    4470
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    Pintle de yeso
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
488 CAMILLA X PASADOR DE CAMILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 10 PIES
  • Disponible con construcción remachada o recubierta.
  • Alta resistencia con un peso mínimo.
  • Construcción de cojinetes cerrados.