Motion
C2060HPHSS RIV X 50 pies

PEER CHAIN
C2060HPHSS RIV X 50 ft

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 600 , 50 pies de longitud
Artículo MI #04648421
No. Fabricante C2060HPHSS RIV X 50 ft
Precio126.04 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2060HPHSS RIV X 50 ft

Cadena de rodillo - Serie de pasadores huecos de paso doble, paso de 2060 / 1-1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 600 , 50 pies de longitud
Artículo MI #04648421
No. Fabricante C2060HPHSS RIV X 50 ft
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
Precio126.04 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.
  • Altura de la placa
    0.712 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    12125 pies-libras
  • Peso
    libras

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    860
  • Material
    Acero inoxidable 600
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Pasador hueco de paso doble
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C2060 PHSS PESADO RIV X 50 PIES
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Ideal para aplicaciones en las que se requiere resistencia a la corrosión y a la resistencia.
  • Se utiliza en aplicaciones con cargas de trabajo más altas.