Motion
C2080HSS  RIV X 10 pies SR

PEER CHAIN
C2080HSS RIV X 10 ft SR

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2080 / 2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304 , 10 pies de longitud
Artículo MI #04648443
No. Fabricante C2080HSS RIV X 10 ft SR
Precio132.69 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
C2080HSS RIV X 10 ft SR

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2080 / 2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable 304 , 10 pies de longitud
Artículo MI #04648443
No. Fabricante C2080HSS RIV X 10 ft SR
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
Precio132.69 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.625 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.313 pulg.
  • Altura de la placa
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    20503 pies-libras
  • Peso
    1.74 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Número de stock del fabricante
    9845
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080 ACERO INOXIDABLE PESADO RIV X 10 PIES SÓLIDO
  • Cadena anticorrosiva que proporciona una excelente resistencia a la corrosión.
  • Se utiliza habitualmente en el procesamiento de alimentos o en aplicaciones en las que la cadena está expuesta a productos químicos.
  • Se utiliza en entornos de alta y baja temperatura.