Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro1.25 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.625 pulg.
- Agujero Diámetro42 mm
- Tamaño del casquillo2012
- Grosor de la brida2.75 pulg.
- Tamaño del chavetero12 x 3.3 mm
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Longitud del tornillo0.875 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo7/16-14
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante698672109192
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional
- UPC_NO698672109192
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb