Motion
51330
Enrutador de aire de base fija - 0.7 hp, boquilla de 1/4 pulg., 20000 rpm, 34 cfm
Artículo MI #04655204
No. Fabricante 51330
Precio1,157.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enrutador de aire de base fija - 0.7 hp, boquilla de 1/4 pulg., 20000 rpm, 34 cfm
Artículo MI #04655204
No. Fabricante 51330
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
Precio1,157.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Altura total
    8-1/4 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Ancho general
    3-1/4 pulg.
  • Profundidad de penetración
    1-5/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.1 kg

Detalles

  • Consumo de aire
    34 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • CFM
    38
  • Velocidad libre
    20,000 rpm
  • Caballos de fuerza
    0.7 CV
  • Velocidad máxima
    20000 rpm
  • Número de piezas
    2
  • Estilo
    En línea

Descripción general

Descripción del fabricante
51330 ENRUTADOR DE AIRE