Motion
76-101-27A
Válvula de bola de 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 2000 psi máx., 1/4 NPT puerto, Cuerpo de acero inoxidable A351-CF8M , Mango de palanca
Artículo MI #04655289
No. Fabricante 76-101-27A
Precio189.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 2000 psi máx., 1/4 NPT puerto, Cuerpo de acero inoxidable A351-CF8M , Mango de palanca
Artículo MI #04655289
No. Fabricante 76-101-27A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio189.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.05 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.5800 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable A276-316
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable A351-CF8M
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de conexión
    Rosca hembra cónica (NPT)
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero inoxidable 304 con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Dispositivo de bloqueo
    Palanca y tuerca de cierre de acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    2000 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    76-100
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Material del vástago
    Acero inoxidable A276-316
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Tipo
    Válvula de bola
  • UPC_NO
    670750207969
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable CF8M

Descripción general

Descripción del fabricante
76-101-27A VÁLVULA DE BOLA DE 1/4"
  • Componentes del reparto de inversión
  • Asientos reforzados
  • Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Palanca y tuerca de acero inoxidable
  • Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)
  • Cumple con NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
  • CSA CGA 3.16-M88 (requiere el sufijo “GS”)
  • NSF/ANSI 61 Sección 8, Anexo G
  • NSF/ANSI 372 - Componentes del sistema de agua potable - Contenido de plomo