Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 pulg.
- Diámetro de la cabeza18 mm
- Diámetro del husillo6.5 mm
Detalles
- Tipo de yunqueYunque en V
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Medición máxima2.6 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima1.8 pulg.
- Número de canales medidos7
- Tipo de husilloPunto
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoYunque en V
- UPC_NO6928640328053