Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.01 mm
- Longitud máx. de la varilla de extensión200 mm
- Diámetro de la varilla15.5 mm
- Viaje13 mm
Detalles
- Precisión19 μm
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- IncluyeLlave de ajuste del cero
- Medición máxima500 mm
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima50 mm
- Número de puntos de contacto0
- Número de varillas de extensión6
- Número de anillos de ajuste incluidos0
- Tipo de dedalSin ajuste
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna