Motion
4762-200

INSIZE USA
4762-200

4762-200
Artículo MI #04660223
No. Fabricante 4762-200
Precio248.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
4762-200

4762-200
Artículo MI #04660223
No. Fabricante 4762-200
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
Precio248.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    130 mm
  • Longitud de la cuchilla
    200 mm
  • Anchura de la cuchilla
    25 mm

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Precisión
    37 μm, 41 μm
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Juego cuadrado
    Juego no cuadrado
  • UPC_NO
    6928640318238

Descripción general

Descripción del fabricante
4762-200 60 CUADRADOS CON BASE ANCHA DIN875