Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Grosor0.006 pulg., 0.007 pulg., 0.008 pulg., 0.009 pulg., 0.011 pulg., 0.012 pulg., 0.013 pulg., 0.014 pulg., 0.015 pulg., 0.016 pulg., 0.017 pulg., 0.018 pulg., 0.019 pulg., 0.01 pulg., 0.021 pulg., 0.022 pulg., 0.023 pulg., 0.024 pulg., 0.025 pulg., 0.026 pulg., 0.027 pulg., 0.02 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- Tipo de cuchillaDesplazamiento
- Imperial o métricoAmbos
- Calibre individual o conjuntoEstablecer
- Rango de mediciónDe 0.004 a 0.027 pulg.
- Número de cuchillas22