Motion
1183-150A

INSIZE USA
1183-150A

1183-150A
Artículo MI #04661251
No. Fabricante 1183-150A
Precio266.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1183-150A

1183-150A
Artículo MI #04661251
No. Fabricante 1183-150A
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
Su precio$266.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza interior
    21 mm
  • Profundidad de la mordaza exterior
    40 mm
  • Longitud total
    236 mm
  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm
  • Ancho de la báscula
    16 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.03 mm
  • Tipo de batería
    SR44
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Batería de repuesto
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 6 pulg., 0 a 150 mm
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA ELECTRÓNICA 1183-150A CON PUNTA