Motion
1312-200

INSIZE USA
1312-200

Calibrador de esfera, Rango de medición: 0 a 200mm, Graduación: 0.02mm, Acabado de superficie: Satin Chrome
Artículo MI #04661306
No. Fabricante 1312-200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
1312-200

Calibrador de esfera, Rango de medición: 0 a 200mm, Graduación: 0.02mm, Acabado de superficie: Satin Chrome
Artículo MI #04661306
No. Fabricante 1312-200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.02 mm

Detalles

  • Color de marcación
    Blanco
  • Incluye
    Caja de plástico
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    De 0 a 200 mm
  • Acabado de la superficie
    Cromo satinado

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA DE CUADRANTE 1312-200 0-200MM RES 0.02MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"