Motion
2321-14

INSIZE USA
2321-14

Calibre interior, rango de medición: 0.6 a 1.4", longitud de la pierna: 1.9", mecanismo de resorte: ninguno
Artículo MI #04661375
No. Fabricante 2321-14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
2321-14

Calibre interior, rango de medición: 0.6 a 1.4", longitud de la pierna: 1.9", mecanismo de resorte: ninguno
Artículo MI #04661375
No. Fabricante 2321-14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la pierna
    1.9 pulg.

Detalles

  • Medición máxima
    1.4 pulg.
  • Rango de medición
    De 0.6 a 1.4 pulg.
  • Medición mínima
    0.6 pulg.
  • Mecanismo de primavera
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
2321-14 CALIBRE DE PINZA INTERIOR DE LA ESFERA 0.6-1.4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo