Motion
6200-60

INSIZE USA
6200-60

6200-60
Artículo MI #04662002
No. Fabricante 6200-60
Precio63.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
6200-60

6200-60
Artículo MI #04662002
No. Fabricante 6200-60
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
Precio63.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la base
    2.2 pulg.
  • Longitud de la base
    2.4 pulg.
  • Ancho de la base
    2 pulg.
  • Diámetro de sujeción
    3/8 pulg.
  • Tirador magnético
    132 lb
  • Diámetro del poste
    1/2 pulg.
  • Altura del poste
    7 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.4 pulg.
  • Longitud de la varilla
    6.4 pulg.

Detalles

  • Estilo de brazo
    Poste y varilla
  • Tipo de archivo adjunto
    Magnético
  • Tipo de base
    Rectangular
  • Incluye base
    Incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
6200-60 SOPORTE MAGNÉTICO UNIVERSAL 60KGF