Motion
27665 DISCO DE FIBRA CUBITRON II 987C TN CAMBIO RÁPIDO 5"80+

3M
27665 CUBITRON II FIBRE DISC 987C TN QUICK CHANGE 5"80+

Cubitron™ Disco de rectificado de fibra: 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 80 , color naranja
Artículo MI #04667041
No. Fabricante 27665 CUBITRON II FIBRE DISC 987C TN QUICK CHANGE 5"80+
Precio8.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27665 CUBITRON II FIBRE DISC 987C TN QUICK CHANGE 5"80+

Cubitron™ Disco de rectificado de fibra: 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 80 , color naranja
Artículo MI #04667041
No. Fabricante 27665 CUBITRON II FIBRE DISC 987C TN QUICK CHANGE 5"80+
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
Su precio$8.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    biselado, mezcla, desbarbado, biselado de bordes, biselado de bordes, acabado, áreas planas, extracción de juntas, extracción de compuertas, rectificado, rectificado pesado, rectificado a alta presión, moldeado de metales, extracción de material metálico, rectificado en ángulo recto, rectificado de láminas, rectificado de losas, extracción de material, acabado superficial, preparación de superficies, rectificado de soldaduras, extracción y acabado de soldaduras, extracción de soldaduras
  • Tipo de archivo adjunto
    Cambio rápido de TN
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Naranja
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TN
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    60440229775
  • Número de Upc del fabricante
    00051141276656
  • Aplicación del material
    Todo metal, aluminio, acero al carbono, aleación exótica, metal, acero suave, acero inoxidable, acero, titanio
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    00051141276656

Descripción general

Descripción del fabricante
27665 DISCO DE FIBRA CUBITRON II 987C TONELADAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.