Motion
3/C80
Correa en V PowerBand® 90943080 - Sección C, banda 3 , longitud exterior de 84.00 in, suave, HI-POWER II® POWERBAND®
Artículo MI #04670378
No. Fabricante 3/C80
Price$325.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V PowerBand® 90943080 - Sección C, banda 3 , longitud exterior de 84.00 in, suave, HI-POWER II® POWERBAND®
Artículo MI #04670378
No. Fabricante 3/C80
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
Su precio$325.14/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    40
  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    2138 mm / 84.18 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    85.0000 pulg.
  • Altura total
    0.5313 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.8750 pulg.
  • Grosor
    15 mm
  • Ancho superior
    2-5/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Cinturón interior
    Suave
  • Estilo cinturón
    II® DE ALTA POTENCIA POWERBAND®
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    MX
  • Descripción
    La correa trapezoidal de alta potencia de sección clásica envuelta tiene una larga reputación de fiabilidad en aplicaciones agrícolas e industriales. La parte superior arqueada de la correa Hi-Power proporciona una resistencia superior para evitar el "discado" y la distorsión de la sección de tracción. Los cables están correctamente alineados, cada uno de ellos transportando su parte completa de la carga.
  • Número de catálogo del fabricante
    3/C80
  • Número de Upc del fabricante
    072053231359
  • Material
    SBR
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    3
  • Circunferencia exterior
    2160 mm / 85.04 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    C
  • Estándares cumplidos
    ISO 1813, RMA
  • Conductivo estático
    Sí
  • Marca comercial
    Banda de alimentación Hi-Power ℮ II ℮
  • Conjunto de unidades
    Sí
  • UPC_NO
    072053231359

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA EN V DE BANDA DE POTENCIA 3/C80 (9094-3080)
  • La parte superior arqueada, las paredes laterales cóncavas y las esquinas redondeadas proporcionan una carga de tracción uniforme y un contacto uniforme de las paredes laterales de la poleapara una excelente vida útil de la correa y un menor desgaste de la polea
  • ¿Las cuerdas de tracción vulcanizadas Flex-bonded proporcionan una resistencia superior a la tracción y ?fuerzas explosivas, fatiga y cargas de choque
  • La cubierta resistente al aceite y al calor Flex-Weave r protege el núcleo de la correa de los entornos más difíciles
  • Todos los tamaños cumplen las tolerancias de adaptación del sistema Gates V80®
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs